用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)0.35
電源単3乾電池2本
ひょう量3000g
最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2〜3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5〜100g)
計量皿寸法W(mm)145
計量皿寸法D(mm)145
使用範囲0.5g〜3000g
外形寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)35
動作温湿度範囲0℃〜40℃(結露しないこと)
直線性標準モード:±2g(2〜750g)/±3g(750〜1500g)/±5g(1500〜3000g)・微量モード:±5g(0.5〜100g)