iPhone 8 / 7 / 6 / 6s フィルム 超 最強 強化 硬度 9H 全面 指紋防止 ブラック

iPhone 8 / 7 / 6 / 6s フィルム 超 最強 強化 硬度 9H 全面 指紋防止 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強エレコム iPhone 8 / 7 / 6 / 6s 液晶保護ガラスフィルム

対応機種iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49670837PM-A17MFLGTRBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49670837
2019-11-18
用途: iphoneのフィルム

以前別の強化フィルムを購入したのですが、
取扱終了のようでこちらを頼みました。
若干サイズが違うのか、背面カバーをつけるとフィルムが浮いてしまいます。
返品すると送料がかかるので、とりあえず使ってますがガッカリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする