iPhone 11 Pro Max 6.5インチ XS Max フィルム 超 最強 強化 9H 全面 指紋防止 ブラック

iPhone 11 Pro Max  6.5インチ XS Max フィルム 超 最強 強化 9H 全面 指紋防止 ブラック - エレコム

トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強iPhone 2019 6.5インチ XS Max 液晶保護ガラスフィルム

対応機種iPhone 11 Pro Max 6.5インチ、iPhone XS Maxセット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49670864PM-A19DFLGTRBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする