エレコム
iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム フルカバー 耐衝撃 超強靱加工 指紋防止
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバー・BLカットタイプの最強iPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム
対応機種
iPhone 11 6.1インチ、iPhone XR
セット内容
ラウンド対応液晶保護フィルム(ブルーライトカットガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49670898
PM-A19CFLGTRBLB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください