LEPLUS
arrows SV F-03H 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・超高光沢
液晶本来の色の再現性を追求し、写真閲覧や動画鑑賞に最適化。
反射光を低減し、液晶画面を見やすく表示する高い透明感。
フッ素コーティングを行い、指すべり滑らかな操作性を実現。
菌が付着しにくい抗菌加工済み。
対応機種
arrows SV F‐03H
仕様
スムースタッチ、指紋軽減、フッ素コート、抗菌率99.9%
付属品
埃除去シール、クリーニングクロス
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
内容量
1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49675694
LP-F03HFLGSSP
¥
630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください