LP-F03HFLGSSP arrows SV F-03H 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・超高光沢 LEPLUS 49675694

arrows SV F-03H 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・超高光沢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49675694 品番LP-F03HFLGSSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630

液晶本来の色の再現性を追求し、写真閲覧や動画鑑賞に最適化。
反射光を低減し、液晶画面を見やすく表示する高い透明感。
フッ素コーティングを行い、指すべり滑らかな操作性を実現。
菌が付着しにくい抗菌加工済み。

対応機種arrows SV F‐03H 付属品埃除去シール、クリーニングクロス 仕様スムースタッチ、指紋軽減、フッ素コート、抗菌率99.9% 材質本体:PET、接着面:シリコン膜
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする