曜日別特売

CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート

CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート - ノガ

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、
ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。
切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。

材質ハイス表面処理ノンコーティング内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
サイズ番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49676403CJS40120(d-D)4.0-12.006560/9
8,050
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
49676419CJS40200(d-D)4.0-20.007581
8,420
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
49676428CJS40300(d-D)4.0-30.00100102
9,780
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
49676437CJS40390(d-D)4.0-39.00107105
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
49676446CJS60370(d-D)6.0-37.00100109
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする