曜日別特売

CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート

CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート - ノガ

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、
ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。
切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。

材質ハイス表面処理TiNコーティング内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
サイズ番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49676516CJS40120T(d-D)4.0-12.006560/9
9,680
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
49676525CJS40200T(d-D)4.0-20.007581
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
49676534CJS40300T(d-D)4.0-30.00100102
24,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
49676543CJS40390T(d-D)4.0-39.00107105
39,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
49676559CJS60370T(d-D)6.0-37.00100109
37,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする