三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換

ケーブル長(m)3クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691715DIFC-U2
オープン
12,700
13,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする