曜日別特売

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB

用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691785DAFXIH-CABV(0,I)3D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
46,300
50,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691864DAFXIH-CABV(5M)(0,I)5D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
50,500
55,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
49691943DAFXIH-CABV(10M)(0,I)10D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
61,000
67,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692029DAFXIH-CABV(15M)(0,I)15D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
73,600
80,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692099DAFXIH-LMCAB(0,I)3D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
46,300
50,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692135DAFXIH-LMCAB(5M)(0,I)5D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
50,500
55,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692178DAFXIH-LMCAB(10M)(0,I)10D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
61,000
67,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692214DAFXIH-LMCAB(15M)(0,I)15D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
オープン
73,600
80,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692449DAFXIH-CAB(0,I)3D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
オープン
46,300
50,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692704DAFXIH-CAB(5M)(0,I)5D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
オープン
50,500
55,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692966DAFXIH-CAB(10M)(0,I)10D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
オープン
61,000
67,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
49693228DAFXIH-CAB(15M)(0,I)15D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
オープン
73,600
80,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
49693307DAFXIH-CABL(0,I)3D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P
オープン
46,300
50,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
49693386DAFXIH-CABL(5M)(0,I)5D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P
オープン
50,500
55,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
49693465DAFXIH-CABL(10M)(0,I)10D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P
オープン
61,000
67,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
49693544DAFXIH-CABL(15M)(0,I)15D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P
オープン
73,600
80,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする