曜日別特売

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:D-SUB25P

ケーブル長(m)3クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49692223DAFXIH-CAB
オープン
36,800
40,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする