ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)
1.5
色
クロ
規格
RS-232C
端子
ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49693919
DQCABR2V-H(1.5M)
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください