ダイヤトレンド
USBリピーターケーブル
USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
用途
USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です
ケーブル長(m)
5
色
クロ
質量(g)
250
規格
USB
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー
使用温度(℃)
-10~50
保存温度(℃)
-30~80
消費電流(mA)
60
保存湿度(%)
5~95%RH 結露なきこと
端子
USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type
通信速度
1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB
使用湿度(%RH)
5~95%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0準拠
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694156
DURP50C
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください