ダイヤトレンド
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
デジタル表示器 GP2000/GLC2000(D-SUB25P)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル
ケーブル長(m)
3
色
クロ
備考
GP2000-CBLA/5M-01、GP430-IP10-0対応品
規格
RS-422
端子
D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694199
D4CAB-DT-A(3M)
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください