ダイヤトレンド
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
デジタル GP4000、GP/ST3000(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694305
D2CAB-HD-A(3M)
D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49694314
D2CAB-IE-A(3M)
D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください