ダイヤトレンド
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/QモーションCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
備考
ZC9CBQ31対応品
規格
RS-232C
端子
バラ線⇔ミニDIN6P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694418
D2CAB-NE-A(3M)
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください