パナソニック製FA機器 PLC・FP1シリーズ対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2色クロ質量(g)80規格RS-422⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子丸型専用8P オス⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠内容量1本