曜日別特売

パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル

パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)

用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)3セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス結線コンバータ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694463DAFXIH-PCABV
オープン
40,300
44,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする