三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)色クロ質量(g)盤内ケーブル:115、USBケーブル:150規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:RJ-45、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠内容量1本