曜日別特売

パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル

パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>

用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694506DGOT-PU2
オープン
20,300
22,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする