三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5色クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと内容量1本