三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブル

三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 イーサネット⇔USBコンバータケーブル(2m)

ケーブル長(m)2クロ質量(g)90規格イーサネット⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~60対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBコネクタ:16.7×48×9、RJ-45コネクタ:12×33×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~70消費電流(mA)220保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、イーサネット側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev3.0準拠(Rev2.0でも使用可能)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694804DFX5-UGE
オープン
17,300
19,030(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする