ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応 USBケーブル
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(2M)
ケーブル長(m)
2
色
クロ
規格
USB
端子
USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694838
DUAB20
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください