ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブル
USB二又ケーブル USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type
ケーブル長(m)
2.5
色
クロ
規格
USB
端子
USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type
結線
USB
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694883
CUHA2B
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください