ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)
1.5
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694908
DAC15R2L
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください