ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)
0.15
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694917
D232V-CAB
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49694926
D232LM-CAB
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください