ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
パソコン側D-SUB9P→D-SUB25Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途
DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側D-SUB25Pと接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)
0.15
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694944
DAC01R2VD
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください