ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P簡易変換アダプタ
用途
DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側 D-SUB9Pと接続するためのアダプタです
色
クロ
規格
RS-232Cアダプタ
端子
D-SUB25P メス ⇔ D-SUB9P メス
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694953
D232J31
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください