ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途
DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)
1.5
色
クロ
規格
RS-422ケーブル
端子
ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694978
DFX-422CAB0
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください