ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
(1件のレビュー)
シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途
DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)
0.15
色
クロ
規格
RS-422
端子
D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694987
DAD01R4H
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください