ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途
DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
ケーブル長(m)
0.15
色
クロ
規格
RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子
ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
コンバータ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695005
DQ-CAB
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください