三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル - ダイヤトレンド

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(3m)

ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695197DGT15-R24M30
オープン
8,000
8,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする