ダイヤトレンド
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
色
クロ
規格
RS-232C
端子
バラ線⇔D-SUB9P メス
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695574
D2RBV30
3
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
49695583
D2RBV50
5
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49695599
D2RBV100
10
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49695608
D2RBV150
15
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください