ダイヤトレンド
三菱表示器GT16対応コネクタ変換ケーブル
三菱表示器 GOT GT16用コネクタ変換ケーブル (0.2m)
ケーブル長(m)
0.2
色
クロ
規格
RS-422
端子
HDR14P オス⇔D-SUB9P メス
結線
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695854
DGOT02R4H
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください