長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセット

長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセット - ダイヤトレンド

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V

通信機能
【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス
【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGDIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695879DIFU-RS24A(U)
オープン
29,920
32,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スリップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする