計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
色クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと内容量1本