ダイヤトレンド
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
用途
別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持
保護構造
IP65準拠
使用温度(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-30~80
コネクタ
RJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス
保存湿度(%)
5~90%RH 結露なきこと
使用湿度(%RH)
5~90%RH 結露なきこと
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696019
DESF1
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください