リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。
コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。
ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドScTPアズワン品番64-0910-38導体単線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)-カテゴリーCAT7変換タイプオス - メスPoE対応4-pair PoE対応内容量1個