USB Power Delivery対応AC充電器(PD60W・TypeCケーブル一体型)

USB Power Delivery対応AC充電器(PD60W・TypeCケーブル一体型) - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格に準じて設計され、USB PD規格による充電に対応したType-Cケーブル一体型ACアダプタです。
USB規格策定フォーラム「USB-IF」による認証を取得している信頼性の高い正規認証品です。
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
USB Type-Cケーブルは壁面のコンセントに接続しても余裕がある長さ1.8mです。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポート搭載で、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができます。(最大1Aまで)
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格出力USB Type-C DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)※接続する機種により自動で切り替わります、USB A DC5V/1Aケーブル長(m)約1.8ブラック適合機種Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×32×64(突起部除く)定格入力AC100~240V(50/60Hz)内容量1個
注意
※USB Power Deliveryでの充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
※すべての機種への充電を保証するするものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。
※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691645ACA-PD65BK
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする