オオサキメディカル
伸縮ホータイ
通気性に優れた「メッシュ」タイプ
優れたフィット性、肌に優しい無蛍光・ラテックスフリー
物品管理に最適
幅(cm)
7.5
長さ(m)
9(伸長時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000096
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49700639
42041
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください