インターフェイスUSB3.2 Gen1(USB3.0/USB2.0)色ブラック付属品USB 3.2 Gen 1 ケーブル、クイックスタートガイド質量(g)75対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X 10.6以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×83.5×13.9保証期間3年転送速度(MB/sec)読込最大:440、書込最大430動作電流(mA)900動作温度範囲(℃)5~50動作電圧(V)DC5内容量1台
注意
※SD700 の防塵・防水規格は USB ポートカバーがしっかり閉じられた状態のみ該当します。 ※特定のホストデバイスとの互換性は異なることがあり、システム環境による影響を受ける場合があります。