エスコ
水中ポンプ(フロート式/SUS)
フロート式自動運転型
オイルリフター装備
用途
汚水、各種液(海水不可)
質量(kg)
11
寸法(Φ×高さH)(mm)
180×366
アズワン品番
64-2206-50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49702416
EA345SA-16A
50
400
AC100
60
8/最大:10
240
110
オープン
¥
156,000
¥
171,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください