HIT(ヒット)
ケーブルカッター
ケーブル
IV線
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm
2
)IV線
被覆外径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49702434
SC 10-MT
22(7/2.0)
9.2
160
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
49702443
SC 20-MT
38(7/2.6)(19/1.6)
11.4
210
¥
4,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表