Jabra EVOLVE 30 II MS Mono

Jabra EVOLVE 30 II MS Mono - Jabra

コントローラー付きで、手元で受話/終話・音量調整・ミュート操作ができます、コントローラーの裏には滑り止めがついていて、デスク上で安定します、

ケーブル長(mm)2250付属品ソフトポーチブラック質量(g)72インターフェースUSBまたは3.5mmイヤホンジャック保証期間2年アズワン品番64-3711-23装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496976745393-823-309
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする