Jabra
Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo
コントローラー付きで、手元で受話/終話・音量調整・ミュート操作ができます、コントローラーの裏には滑り止めがついていて、デスク上で安定します、
ケーブル長(mm)
2250
付属品
ソフトポーチ
色
ブラック
質量(g)
98
インターフェース
USBまたは3.5mmイヤホンジャック
保証期間
2年
アズワン品番
64-3711-24
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
マイクミュート
○
音量調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49697683
5399-823-309
¥9,700
¥9,698
¥
7,798
アウトレット
¥8,578
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください