Jabra SPEAK510 UC

Jabra SPEAK510 UC - Jabra

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書

用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496979797510-209
23,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする