ネットワークがつながる場所なら、寝室でもお風呂でもどこでもテレビ視聴が可能、また、番組を見ながら裏番組を録画することもできます、パソコンやタブレットなど、さまざまな端末に対応、録画番組の再生位置などを本体が記憶しているので、パソコンで見ていた番組の続きからスマートフォンでみることもできます、インターネット環境があれば、リモート視聴で出張先の他府県や海外でもいつもの番組を視聴できます、
仕様CAS: miniBCASカードセット内容本体・ACアダプタ・電源ケーブル・LANケーブル・BCASカード(mini/赤)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約475外形寸法(mm)約60×130.5×170.5(突起部除く )消費電力(W)10電源本体DC12V(ACアダプタ)対応OSWin 8.1/10(Home /Pro)、 Mac OS X ver. 10.10 以降、 Android 4.0以降、 iOS6.1以降、 Kindleインターフェースアンテナ入力(F型コネクタ)×1 ※地上/衛星混合タイプ、 LAN(10/100Base-T×)×1、 USB2.0(Type-A)×1、 電源(DCジャック)×1動作環境温度:0℃~40℃、湿度:5%~90%RH(結露なきこと)TVチューナー地デジ/BS/CS110度x 2 (CATVパススルー対応) ※1つは視聴専用、もう1つは録画専用内容量1個