3M IDCコネクタ 451シリーズ 10極, 2列 メス 1.27mmピッチ

3M IDCコネクタ 451シリーズ 10極, 2列 メス 1.27mmピッチ - 3M
仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 2
オス・メス = メス
ピッチ = 1.27mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着
定格電流 = 2.5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = 451
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +105℃
定格電圧 = 125 V
シリーズ番号 = 45110
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4974144945110-010030
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする