3M 基板接続用ソケット 102 シリーズ 12.7mm 20 極 2 列 ライトアングル 表面実装 10220-2210PE
- 仕様
- コンタクト数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 12.7mm
取り付けタイプ = 表面実装
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
シリーズ = 102
コンタクト材質 = 銅合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























