曜日別特売
10220-2210PE 3M 基板接続用ソケット 102 シリーズ 12.7mm 20 極 2 列 ライトアングル 表面実装 10220-2210PE 3M 49742858

3M 基板接続用ソケット 102 シリーズ 12.7mm 20 極 2 列 ライトアングル 表面実装 10220-2210PE10220-2210PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49742858
品番
10220-2210PE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
コンタクト数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 12.7mm
取り付けタイプ = 表面実装
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
シリーズ = 102
コンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする